Delta Dore - Pack Tybox 5300 connecté | Thermostat pour système réversible/non réversible - 6053083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 5...30 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140008500
Réf. Sonepar
00050000850
Réf. Fournisseur
6053083
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
commande:
bouton
charge de contact max.:
5 A
raccordement:
2-fils intégral
protocole de communication:
lié à une marque
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
PID
auto-apprentissage:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
différence ajustable:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Oui
convient pour commande de chauffage au sol:
Oui
convient pour commande de chauffage urbain:
Oui
commande à distance possible:
Oui
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur de présence:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
largeur:
84 mm
profondeur:
21 mm
hauteur:
80 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1.1 W
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Indication de la température d'ambiance de la zone
Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte (équipée d'un détecteur d'ouverture)
Anticipation au démarrage du chauffage grâce à la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies d'énergie
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation rapide grâce à l'association usine
Paramétrage simple depuis l'interface intuitive
Etalonnage de la sonde de température
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Indication de la température d'ambiance de la zone
Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte (équipée d'un détecteur d'ouverture)
Anticipation au démarrage du chauffage grâce à la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies d'énergie
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation rapide grâce à l'association usine
Paramétrage simple depuis l'interface intuitive
Etalonnage de la sonde de température