Delta Dore - Pack Tymoov FB 30 | Pack motorisation volet roulant 30Nm filaire - 6357054

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Pack Tymoov FB 30 | Pack motorisation volet roulant 30Nm filaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 52.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • surveillance électronique de parcours - Non

  • longueur - 556 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008166

Réf. Sonepar

00050000816

Réf. Fournisseur

6357054

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

52.5 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

surveillance électronique de parcours:

Non

longueur:

556 mm

couple de rotation:

30 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

60 mm

longueur max. de volet roulant:

2500 mm

fonction destressage:

Non

détection d'obstacle électronique:

Non

avec manœuvre de secours:

Oui

avec adaptateur pour arbre:

Oui

Fonctions :

Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie mécanique à commande filaire

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Moteur : 30Nm

Bénéfices :

Couple de 30Nm pour répondre aux grandes dimensions

Réglage des butées facilité avec 3 orientations possibles de la tête pour un accès aisé aux vis de réglage de couleurs distinctes

Réglage précis des butées avec une approche fine



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie mécanique à commande filaire

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Moteur : 30Nm

Bénéfices :

Couple de 30Nm pour répondre aux grandes dimensions

Réglage des butées facilité avec 3 orientations possibles de la tête pour un accès aisé aux vis de réglage de couleurs distinctes

Réglage précis des butées avec une approche fine