Delta Dore - Pack Tymoov2 10 Silence+ | Pack motorisation volet roulant 10Nm Radio Perform - 6357059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 422 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140008425
Réf. Sonepar
00050000842
Réf. Fournisseur
6357059
Marque
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Oui
longueur:
422 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Non
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
60 mm
longueur max. de volet roulant:
1600 mm
fonction destressage:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec manœuvre de secours:
Oui
avec adaptateur pour arbre:
Oui
Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage automatique/semi-automatique/manuel des butées du volet
Radio bidirectionnelle : confirmation de la commande de l'émetteur, visualisation de la position du volet via l'application Tydom
Mode Silence avec le bouton poussoir ou sa télécommande
Pilotage individuel ou centralisé par télécommande, smartphone ou à la voix avec un assistant vocal
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet
Fonction avancée avec Tyxal+ : le moteur déclenche l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : avec le DFR, sur détection de fumée, le volet remonte à vitesse rapide pour l'évacuation des occupants
Arrêt sur détection d’obstacle
Moteur 10Nm
Bénéfices :
Packs complets prêts à l'installation
Isolation classe ll : pas de fil de terre
Garantie 7 ans
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage automatique/semi-automatique/manuel des butées du volet
Radio bidirectionnelle : confirmation de la commande de l'émetteur, visualisation de la position du volet via l'application Tydom
Mode Silence avec le bouton poussoir ou sa télécommande
Pilotage individuel ou centralisé par télécommande, smartphone ou à la voix avec un assistant vocal
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet
Fonction avancée avec Tyxal+ : le moteur déclenche l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : avec le DFR, sur détection de fumée, le volet remonte à vitesse rapide pour l'évacuation des occupants
Arrêt sur détection d’obstacle
Moteur 10Nm
Bénéfices :
Packs complets prêts à l'installation
Isolation classe ll : pas de fil de terre
Garantie 7 ans


