Delta Dore - Pack Tymoov2 20 Silence+ | Pack motorisation volet roulant 20Nm Radio Perform - 6357060

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Pack Tymoov2 20 Silence+ | Pack motorisation volet roulant 20Nm Radio Perform

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 40 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 422 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008432

Réf. Sonepar

00050000843

Réf. Fournisseur

6357060

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

40 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

422 mm

couple de rotation:

20 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

60 mm

longueur max. de volet roulant:

2500 mm

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Oui

avec adaptateur pour arbre:

Oui

Fonctions :

Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la rénovation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel

Apprentissage automatique/semi-automatique/manuel des butées du volet

Radio bidirectionnelle : confirmation de l'ordre de l'émetteur, visualisation de la position du volet via l'app. Tydom

Mode Silence avec le bouton poussoir ou sa télécommande

Pilotage individuel ou centralisé par télécommande, smartphone ou à la voix avec un assistant vocal

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet

Fonction avancée avec Tyxal+ : déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet

Mise en sécurité incendie : avec le DFR, sur détection de fumée, le volet remonte à vitesse rapide pour l'évacuation des occupants

Arrêt sur détection d’obstacle

Moteur 20Nm

Bénéfices :

Packs complets prêts à l'installation

Isolation classe ll : pas de fil de terre

Garantie 7 ans



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la rénovation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel

Apprentissage automatique/semi-automatique/manuel des butées du volet

Radio bidirectionnelle : confirmation de l'ordre de l'émetteur, visualisation de la position du volet via l'app. Tydom

Mode Silence avec le bouton poussoir ou sa télécommande

Pilotage individuel ou centralisé par télécommande, smartphone ou à la voix avec un assistant vocal

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet

Fonction avancée avec Tyxal+ : déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet

Mise en sécurité incendie : avec le DFR, sur détection de fumée, le volet remonte à vitesse rapide pour l'évacuation des occupants

Arrêt sur détection d’obstacle

Moteur 20Nm

Bénéfices :

Packs complets prêts à l'installation

Isolation classe ll : pas de fil de terre

Garantie 7 ans