Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Dore - Pack Tyxal+ Access Connect | Pack alarme connecté 2 zones sans fil - 6410200

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 3.6 V

  • mémoire d'événements - Oui

  • convient pour un usage domotique - Oui

  • liaison radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140009880

Réf. Sonepar

00050000988

Réf. Fournisseur

6410200

Marque

Delta Dore

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

3.6 V

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Oui

avec alimentation électrique:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

268.5 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

59.5 mm

Fonctions :

Protection de 1 à 2 zones indépendantes

Gestion jusqu’à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc…)

Paramétrage intuitif et informations de l’ensemble du système d’alarme via l'application Tydom

Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible

Détection d’ouverture pour porte ou fenêtre

Box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Bénéfices :

Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison

Pack préconfiguré facilitant l’installation via l'application Tydom

Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Protection de 1 à 2 zones indépendantes

Gestion jusqu’à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc…)

Paramétrage intuitif et informations de l’ensemble du système d’alarme via l'application Tydom

Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible

Détection d’ouverture pour porte ou fenêtre

Box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Bénéfices :

Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison

Pack préconfiguré facilitant l’installation via l'application Tydom

Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé