Delta Dore - Pack Tyxal+ Connect | Pack alarme sans fil avec box maison connectée - 6410199


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 3.6 V
mémoire d'événements - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
liaison radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140009736
Réf. Sonepar
00050000973
Réf. Fournisseur
6410199
Réf. Commerciale
Delta Dore
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
3.6 V
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
268.5 mm
largeur:
178 mm
profondeur:
59.5 mm
Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Détections volumétrique et périmétrique
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom
Bénéfices :
Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Détections volumétrique et périmétrique
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom
Bénéfices :
Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore