Delta Dore - PL LR6 | Pile lithium LR6 3.6V - 6416216

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - PL LR6 | Pile lithium LR6 3.6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • désignation des dimensions - boîtier plat

  • modèle - lithium

  • utilisation dans la zone Ex - Non

  • poids - 16 g

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513144162161

Réf. Sonepar

00050416216

Réf. Fournisseur

6416216

Réf. Commerciale

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

désignation des dimensions:

boîtier plat

modèle:

lithium

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

16 g

Pile lithium LR6 3.6V avec connecteur pour Tyxia 320