Delta Dore - RF 6050+ | Récepteur radio pour registre gainable, vanne ou nourrice - 6050679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
adapté à un variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140008487
Réf. Sonepar
00050000848
Réf. Fournisseur
6050679
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
collage
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
16
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR)
Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte (équipé d'un détecteur d'ouverture)
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
En association avec un boitier d'ambiance (Tybox 5101, Tywell Control) ou avec une sonde
Bénéfices :
Installation simplifié grâce à la technologie radio
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR)
Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte (équipé d'un détecteur d'ouverture)
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
En association avec un boitier d'ambiance (Tybox 5101, Tywell Control) ou avec une sonde
Bénéfices :
Installation simplifié grâce à la technologie radio



