Delta Dore - RF 6420 | Récepteur radio pour chaudière ou PAC non réversible - 6050567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
adapté à un variateur - Non
adapté à un bouton d'impulsion - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140505672
Réf. Sonepar
00050050579
Réf. Fournisseur
6050567
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
fréquence radio:
868.3 MHz
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
16
Récepteur de commande générale en marche/arrêt pour installation en multizone
Bénéfices :
Minimise les travaux grâce à la solution radio
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Récepteur de commande générale en marche/arrêt pour installation en multizone
Bénéfices :
Minimise les travaux grâce à la solution radio



