fin de vie

Delta Dore - SEF Tyxal+ Sirene exterieure radio avec flash - 6415221

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • mode de pose - montage en saillie

  • couleur de calotte - rouge

  • tension nominale (Un) - 3...3.6 V

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513144152216

Réf. Sonepar

00050415221

Réf. Fournisseur

6415221

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de courant:

DC

mode de pose:

montage en saillie

couleur de calotte:

rouge

tension nominale (Un):

3...3.6 V

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

avec contact:

Non

indice de protection (IP):

IP44

pour Ex-Zone gaz:

sans

adapté à un montage en applique:

Oui

fréquence du signal sonore:

1.4...1.6 kHz

pour poussière Ex-Zone:

sans

type de générateur de signal acoustique:

sirène

compatible IFTTT:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

103 dB

consommation d'électricité:

1.5 A

source lumineuse:

autre

Sirène extérieure radio avec flash - Donne l’alerte en cas d’intrusion

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Donne l’alerte en cas d’intrusion

Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du système d’alarme (signal visuel et/ou sonore) à partir du clavier tactile

Sonde de température radio intégrée, afin d'afficher la température extérieure sur le clavier tactile et sur l'application maison connectée Tydom

Résistance aux rayons solaires grâce à son traitement anti-UV

Bénéfices :

Installation facile et rapide, à l’aide de sa plaque murale