Delta Dore - SEF2 Tyxal+ | Sirène extérieure radio avec flash - 6415224

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 3...3.6 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008159

Réf. Sonepar

00050000815

Réf. Fournisseur

6415224

Marque

Delta Dore

tension nominale (Un):

3...3.6 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

autre

volume:

103 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

fréquence du signal sonore:

1.4...1.6 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

Fonctions :

Donne l’alerte en cas d’intrusion

Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

Sonde de température radio intégrée, afin d'afficher la température extérieure sur le clavier tactile et sur l'application maison connectée Tydom

Résistance aux rayons solaires grâce à son traitement anti-UV

Bénéfices :

Installation facile et rapide, à l’aide de sa plaque murale



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Donne l’alerte en cas d’intrusion

Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

Sonde de température radio intégrée, afin d'afficher la température extérieure sur le clavier tactile et sur l'application maison connectée Tydom

Résistance aux rayons solaires grâce à son traitement anti-UV

Bénéfices :

Installation facile et rapide, à l’aide de sa plaque murale