Delta Dore - Sonde de condensation | Accessoire pour régulateur - 6300050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur d'humidité
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140004915
Réf. Sonepar
00050000491
Réf. Fournisseur
6300050
Marque
Delta Dore
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur d'humidité
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
bronze
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
Mesure le point de rosée pour un régulateur multizone Delta 8000
Bénéfices :
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Mesure le point de rosée pour un régulateur multizone Delta 8000
Bénéfices :


