Delta Dore - Sonde extérieure radio X2D | Accessoire pour thermostat - 6300036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
système de bus radio - Oui
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513143000365
Réf. Sonepar
00050300036
Réf. Fournisseur
6300036
Marque
Delta Dore
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP44
Utilise la technologie radio X2D
10 kΩ
Bénéfices :
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Utilise la technologie radio X2D
10 kΩ
Bénéfices :


