Delta Dore - T3S Digit | Thermostat électronique modulaire tout ou rien 3 seuils - 6150025

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - T3S Digit | Thermostat électronique modulaire tout ou rien 3 seuils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - à 3 fils

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513141500256

Réf. Sonepar

00050150025

Réf. Fournisseur

6150025

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

à 3 fils

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

-9.5...90 °C

capteur externe:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

3

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

58 mm

classe de la température de contrôle:

III

Fonctions :

Thermostat électronique à affichage digital

Régulation Tout ou Rien

Possibilité de définir 3 seuils de température grâce aux 2 entrées d'abaissement

Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran

Bénéfices :

Installation simple et pratique en tableau électrique

Compatible avec une horloge modulaire pour réaliser une programmation horaire



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Thermostat électronique à affichage digital

Régulation Tout ou Rien

Possibilité de définir 3 seuils de température grâce aux 2 entrées d'abaissement

Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran

Bénéfices :

Installation simple et pratique en tableau électrique

Compatible avec une horloge modulaire pour réaliser une programmation horaire