Delta Dore - TC 51098 | Récepteur courant porteur fil pilote 4 ordres - 6051098

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - TC 51098 | Récepteur courant porteur fil pilote 4 ordres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140510980

Réf. Sonepar

00050051098

Réf. Fournisseur

6051098

Réf. Commerciale

Delta Dore

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

Fonctions :

Pour radiateur fil pilote 4 ordres

Commande de la charge ou de la décharge d'un accumulateur

Bénéfices :

Appareil discret

Compatible toute marque de radiateur fil pilote

Pilotage automatique de la mise en marche d’un appareil de chauffage



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pour radiateur fil pilote 4 ordres

Commande de la charge ou de la décharge d'un accumulateur

Bénéfices :

Appareil discret

Compatible toute marque de radiateur fil pilote

Pilotage automatique de la mise en marche d’un appareil de chauffage