Delta Dore - TIF 60 | Accessoire pour suivi des consommations 60A - 6301038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 60 A
courant assigné secondaire - 0.12 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
avec protection contre les contacts accidentels - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513143010388
Réf. Sonepar
00050301039
Réf. Fournisseur
6301038
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
60 A
courant assigné secondaire:
0.12 A
diamètre d'ouverture:
10 mm
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Mesure le courant d'un circuit électrique associé à un gestionnaire d'énergie, un délesteur ou compteur d'énergie
Compatible avec les gestionnaires d’énergie RT2012 (Tywatt RT Tri compris) et les indicateurs de consommation Tywatt 5400/5450/5600
TI fermé de diamètre intérieur 10 mm
Bénéfices :
Câblage rapide
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Mesure le courant d'un circuit électrique associé à un gestionnaire d'énergie, un délesteur ou compteur d'énergie
Compatible avec les gestionnaires d’énergie RT2012 (Tywatt RT Tri compris) et les indicateurs de consommation Tywatt 5400/5450/5600
TI fermé de diamètre intérieur 10 mm
Bénéfices :
Câblage rapide