Delta Dore - Tybox 10 | Thermostat d'ambiance mécanique filaire pour chauffage - 6053038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 10 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140530384
Réf. Sonepar
00050053038
Réf. Fournisseur
6053038
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
10 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.6...1 K
type d'alimentation électrique:
sans
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
6...30 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
antidéflagration:
Non
hauteur:
82 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
31 mm
classe de la température de contrôle:
I
Thermostat mécanique tout ou rien à tension de vapeur
Régulation adaptée pour l’habitat individuel ou pour le tertiaire
Bénéfices :
Evite de recourir à un relais de puissance grâce à sa sortie 10A
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Thermostat mécanique tout ou rien à tension de vapeur
Régulation adaptée pour l’habitat individuel ou pour le tertiaire
Bénéfices :
Evite de recourir à un relais de puissance grâce à sa sortie 10A