Delta Dore - Tybox 1117 | Thermostat programmable filaire pour chauffage eau chaude - 6053005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
plage de mesure - 0...40 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140530056
Réf. Sonepar
00050053005
Réf. Fournisseur
6053005
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de régulation on/off:
Oui
plage de mesure:
0...40 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
commande:
pivotant
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
7
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
2 A
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
largeur:
80 mm
profondeur:
25 mm
hauteur:
104 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
Verrouillage des réglages
Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher
Bénéfices :
Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage des réglages
Rappel du service entretien annuel du générateur
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
Verrouillage des réglages
Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher
Bénéfices :
Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage des réglages
Rappel du service entretien annuel du générateur