Delta Dore - Tybox 1137 | Thermostat d'ambiance programmable radio piles - 6053064

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 5...30 °C

  • caractéristique de réglage - PID

  • couleur - blanc

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • raccordement - tri-quadrifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140006216

Réf. Sonepar

00050000621

Réf. Fournisseur

6053064

Réf. Commerciale

Delta Dore

plage de mesure:

5...30 °C

caractéristique de réglage:

PID

couleur:

blanc

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

raccordement:

tri-quadrifilaire

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

7

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

5 A

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

largeur:

80 mm

profondeur:

25 mm

hauteur:

104 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois

Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie

Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment

Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure

Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée

Verrouillage des réglages

Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher

Solution évolutive, compatible avec box maison connectée pour un pilotage connecté du thermostat

Bénéfices :

Etalonnage de la sonde de température

Verrouillage des réglages

Rappel du service entretien annuel du générateur