Delta Dore - Tybox 2300 | Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible - 6053081

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Tybox 2300 | Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • avec récepteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008364

Réf. Sonepar

00050000836

Réf. Fournisseur

6053081

Réf. Commerciale

Delta Dore

modèle:

marche-arrêt

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PID

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9001

hauteur:

80 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

21 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande de chaudière, poêle à bois, PAC non réversible, circulateur ou vanne de zone

Indication de la température d'ambiance de la zone

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)

Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)

Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte (équipée d'un détecteur d'ouverture)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies d'énergie

Bénéfices :

Installation rapide grâce à l'association usine

Paramétrage simple depuis l'interface intuitive

Etalonnage de la sonde de température