Delta Dore - Tybox 33 | Thermostat d'ambiance radio pour chaudière ou PAC non réversible - 6053002

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140530025

Réf. Sonepar

00050053002

Réf. Fournisseur

6053002

Marque

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PID

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

103 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

80 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Fonctions :

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)

4 modes de fonctionnement : confort, eco, hors-gel, arrêt

Affichage de la température d’ambiance ou de consigne

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Bénéfices :

Etalonnage de la sonde de température

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)

4 modes de fonctionnement : confort, eco, hors-gel, arrêt

Affichage de la température d’ambiance ou de consigne

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Bénéfices :

Etalonnage de la sonde de température

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation