Delta Dore - Tybox 5150 | Thermostat d'ambiance radio pour PAC réversible monozone - 6050622

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140002973

Réf. Sonepar

00050050622

Réf. Fournisseur

6050622

Marque

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

10...30 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

21 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Fonctions :

Commande d'une PAC réversible avec le pilotage de son entrée Change Over

Indication de la température d'ambiance

Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt

Régulation Proportionnelle Intégrale (PI, base de temps 15 mns)

Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)

Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte (équipé d'un détecteur d'ouverture)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies

Bénéfices :

Solution monozone optimisée pour une installation réversible

Paramétrage simplifié à partir de l'interface intuitive

Etalonnage de la sonde de température



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande d'une PAC réversible avec le pilotage de son entrée Change Over

Indication de la température d'ambiance

Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt

Régulation Proportionnelle Intégrale (PI, base de temps 15 mns)

Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)

Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte (équipé d'un détecteur d'ouverture)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies

Bénéfices :

Solution monozone optimisée pour une installation réversible

Paramétrage simplifié à partir de l'interface intuitive

Etalonnage de la sonde de température