Delta Dore - Tybox 5300 | Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible - 6053082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
avec récepteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140008371
Réf. Sonepar
00050000837
Réf. Fournisseur
6053082
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle:
marche-arrêt
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
5 A
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
PID
adapté pour le chauffage:
Oui
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
80 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
21 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Indication de la température d'ambiance de la zone
Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte (équipée d'un détecteur d'ouverture)
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies d'énergie
Bénéfices :
Installation rapide grâce à l'association usine
Paramétrage simple depuis l'interface intuitive
Etalonnage de la sonde de température