Delta Dore - Tybox 5701 FP | Thermostat radio fil pilote pour 1 radiateur FP - 6050674

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 0.1 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008036

Réf. Sonepar

00050000803

Réf. Fournisseur

6050674

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

0.1 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

plage de mesure:

5...30 °C

caractéristique de réglage:

PID

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

80 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

21 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Fonctions :

Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres

Pilotage à la température de consigne à partir de son boîtier d'ambiance Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore

Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal

Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone

Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement

Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible

Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte

Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants

Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)

Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres

Pilotage à la température de consigne à partir de son boîtier d'ambiance Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore

Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal

Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone

Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement

Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible

Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte

Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants

Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)

Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote