Delta Dore - Tybox 5702 FP | Thermostat radio fil pilote pour 2 radiateurs FP - 6050675


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 0.1 A
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140008043
Réf. Sonepar
00050000804
Réf. Fournisseur
6050675
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
0.1 A
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Oui
plage de mesure:
5...30 °C
caractéristique de réglage:
PID
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
80 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
21 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage à la température de consigne à partir de son boîtier d'ambiance Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone
Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants
Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)
Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage à la température de consigne à partir de son boîtier d'ambiance Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone
Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants
Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)
Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote