Delta Dore - Tybox Bus Opentherm | Thermostat programmable filaire Opentherm - 6053056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - openTherm
avec récepteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3513140004922
Réf. Sonepar
00050000492
Réf. Fournisseur
6053056
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
openTherm
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...60 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
PI
adapté pour le chauffage:
Oui
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
135 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
25 mm
classe de la température de contrôle:
V
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pour chaudière avec Bus Opentherm
Programmation hebdomadaire du chauffage et de l'ECS
Programmation des périodes d'absence (vacances)
Alerte en cas de défaut système de la chaudière
Bénéfices :
Solution idéale pour un câblage Bus Opentherm
Compatible avec tout appareil Opentherm
Alerte en cas de défaut système