Delta Dore - Tybox RF 210 XL | Thermostat sans-fil hydraulique & aéraulique - rectangulaire - 6051151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140010190
Réf. Sonepar
00050001019
Réf. Fournisseur
6051151
Marque
Delta Dore
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Oui
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
PID
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
92 mm
largeur:
122 mm
profondeur:
21 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Affichage des températures, du taux d’humidité
Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Paramétrages avancés d’affichage écran, de gestion d’accès des fonctions, des min-max de température
Détection de fenêtre ouverte par l’ajout d’un détecteur
En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage
Bénéfices :
Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Solution sur mesure : selon le profil de l’utilisateur, le type d’équipement
Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s’intègre dans tout logement
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Affichage des températures, du taux d’humidité
Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Paramétrages avancés d’affichage écran, de gestion d’accès des fonctions, des min-max de température
Détection de fenêtre ouverte par l’ajout d’un détecteur
En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l’Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l’anticipation intelligente au démarrage du chauffage
Bénéfices :
Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Solution sur mesure : selon le profil de l’utilisateur, le type d’équipement
Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s’intègre dans tout logement


