Delta Dore - Tybox Zigbee BK | Thermostat de chauffage électrique intelligent - 6151060

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - noir

  • raccordement - tri-quadrifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140008944

Réf. Sonepar

00050000894

Réf. Fournisseur

6151060

Marque

Delta Dore

type de régulation on/off:

Oui

plage de mesure:

0...40 °C

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

noir

raccordement:

tri-quadrifilaire

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

optimisation:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

1

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP21

largeur:

80 mm

profondeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

2 W

Fonctions :

Pilotage de chauffage électrique (radiateur, plancher rayonnant)

Plusieurs applications selon l’installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol (fournie)

Programmation hebdomadaire

4 modes de fonctionnement : mode Auto, mode Manual, mode Sleep, mode Absence

Régulation Tout Ou Rien (TOR avec hystérésis réglable)

Verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)

Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Bénéfices :

Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé

Paramétrages du thermostat (température Hors-Gel configurable, étalonnage de la sonde...)



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pilotage de chauffage électrique (radiateur, plancher rayonnant)

Plusieurs applications selon l’installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol (fournie)

Programmation hebdomadaire

4 modes de fonctionnement : mode Auto, mode Manual, mode Sleep, mode Absence

Régulation Tout Ou Rien (TOR avec hystérésis réglable)

Verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)

Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Bénéfices :

Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé

Paramétrages du thermostat (température Hors-Gel configurable, étalonnage de la sonde...)