Delta Dore - Tybox Zigbee WH | Thermostat de chauffage électrique intelligent - 6151059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
plage de mesure - 0...40 °C
caractéristique de réglage - autre
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140008937
Réf. Sonepar
00050000893
Réf. Fournisseur
6151059
Marque
Delta Dore
type de régulation on/off:
Oui
plage de mesure:
0...40 °C
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
type d'alimentation électrique:
230 V
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
différence ajustable:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Oui
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
1
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP21
numéro RAL:
9010
largeur:
80 mm
profondeur:
45 mm
hauteur:
80 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
2 W
Pilotage de chauffage électrique (radiateur, plancher rayonnant)
Plusieurs applications selon l’installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol (fournie)
Programmation hebdomadaire
4 modes de fonctionnement : mode Auto, mode Manual, mode Sleep, mode Absence
Régulation Tout Ou Rien (TOR avec hystérésis réglable)
Verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Bénéfices :
Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé
Paramétrages du thermostat (température Hors-Gel configurable, étalonnage de la sonde...)
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pilotage de chauffage électrique (radiateur, plancher rayonnant)
Plusieurs applications selon l’installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol (fournie)
Programmation hebdomadaire
4 modes de fonctionnement : mode Auto, mode Manual, mode Sleep, mode Absence
Régulation Tout Ou Rien (TOR avec hystérésis réglable)
Verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Bénéfices :
Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé
Paramétrages du thermostat (température Hors-Gel configurable, étalonnage de la sonde...)




