Delta Dore - Tycam Guard | Caméra de sécurité extérieure connectée - 6417017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels - 2
avec lampe IR - Oui
modèle - standard (fixe)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140008647
Réf. Sonepar
00050000864
Réf. Fournisseur
6417017
Réf. Commerciale
Delta Dore
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
capacité de la mémoire:
256 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
106...106 °
champ de vue vertical:
55...55 °
consommation d'énergie:
7 W
tension d’alimentation:
100...240 V
type de tension:
AC
hauteur:
190.6 mm
largeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°
Enregistrement en continu, sur détection ou les deux en simultané
Détection d'humains et de véhicules
Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion (vidéo à l'appui)
Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 30 mètres même dans l'obscurité totale
Projecteur intégré (faisceau led) et vision nocturne couleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom
Sirène dissuasive intégrée de 90 dB
IP67 : haute résistance aux intempéries
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Bénéfices :
Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique
Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
Configuration via Onvif possible
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+