Delta Dore - Tymoov 10 Solar | Moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D - 6357031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 424 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TYMOOV SOLAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3513140006971
Réf. Sonepar
00050000697
Réf. Fournisseur
6357031
Réf. Commerciale
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Oui
longueur:
424 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
fonction destressage:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec adaptateur pour arbre:
Non
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Moteur brushless 12VDC 10Nm à alimentation solaire. A associer uniquement à la gamme Tymoov Solar
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l’alarme lors d’une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d’obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation
Bénéfices :
Compatible avec les accessoires batteries et panneaux Tymoov Solar ou les installations existantes Tymoov Solar de même puissance.
Garantie 7 ans