Delta Dore - Tymoov 20RP2 | Moteur de volet roulant silencieux 20 Nm radio X3D performance - 6357021

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 35 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 422 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140006322

Réf. Sonepar

00050000632

Réf. Fournisseur

6357021

Marque

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

35 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

422 mm

couple de rotation:

20 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

50 mm

longueur max. de volet roulant:

4.1 mm

fonction destressage:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Non

Fonctions :

Moteur brushless compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches

Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque

Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal

Mode Silence avec le bouton poussoir ou une Tyxia 1701/2331/1716

Fonction avancée avec l'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l’alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet

Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide

Détection d’obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet

Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet

Moteur 20Nm

Bénéfices :

Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches

Préservation de l'installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur

Garantie 7 ans



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Moteur brushless compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches

Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque

Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal

Mode Silence avec le bouton poussoir ou une Tyxia 1701/2331/1716

Fonction avancée avec l'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l’alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet

Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide

Détection d’obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet

Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet

Moteur 20Nm

Bénéfices :

Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches

Préservation de l'installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur

Garantie 7 ans