Delta Dore - Tymoov 30FB | Moteur de volet roulant 30 Nm filaire - 6357052

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 52.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • surveillance électronique de parcours - Non

  • longueur - 556 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3513140008128

Réf. Sonepar

00050000812

Réf. Fournisseur

6357052

Réf. Commerciale

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

52.5 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

surveillance électronique de parcours:

Non

longueur:

556 mm

couple de rotation:

30 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

50 mm

longueur max. de volet roulant:

5000 mm

fonction destressage:

Non

détection d'obstacle électronique:

Non

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Non

Fonctions :

Moteur tubulaire tête étoile et sortie d'arbre 5 branches sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque, 100% mécaniquement compatible avec le leader du marché

Compatible avec les accessoires existants de la majorité des moteurs du marché

Apprentissage manuel des fins de courses haute et basse du volet

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov

Bénéfices :

3 orientations possibles de la tête pour favoriser l'accès aux vis de réglage

Vis de réglage avec couleurs distinctes

Compatible avec la majorité des installations existantes avec sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Moteur tubulaire tête étoile et sortie d'arbre 5 branches sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque, 100% mécaniquement compatible avec le leader du marché

Compatible avec les accessoires existants de la majorité des moteurs du marché

Apprentissage manuel des fins de courses haute et basse du volet

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov

Bénéfices :

3 orientations possibles de la tête pour favoriser l'accès aux vis de réglage

Vis de réglage avec couleurs distinctes

Compatible avec la majorité des installations existantes avec sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches