Delta Dore - Tymoov D10F2 | Moteur de volet roulant Tymoov 10 Nm Filaire (tête ROLLIA) - 6357024

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 17.5 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 422 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3513140006353

Réf. Sonepar

00050000635

Réf. Fournisseur

6357024

Réf. Commerciale

Delta Dore

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

17.5 kg

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

422 mm

couple de rotation:

10 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

50 mm

longueur max. de volet roulant:

4100 mm

fonction destressage:

Non

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Non

Fonctions :

Moteur brushless tête Rollia 10N

Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.

Tête Rollia pour le remplacement d’un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place

Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique

Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet

Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet

Bénéfices :

Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée

Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des butées

Isolation classe ll : pas de fil de terre



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Moteur brushless tête Rollia 10N

Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.

Tête Rollia pour le remplacement d’un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place

Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique

Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet

Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet

Bénéfices :

Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée

Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des butées

Isolation classe ll : pas de fil de terre