Delta Dore - Tymoov D20F2 | Moteur de volet roulant Tymoov 20 Nm Filaire (tête ROLLIA) - 6357025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 35 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 422 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140006360
Réf. Sonepar
00050000636
Réf. Fournisseur
6357025
Marque
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
35 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Oui
longueur:
422 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
50 mm
longueur max. de volet roulant:
4100 mm
fonction destressage:
Non
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec manœuvre de secours:
Non
avec adaptateur pour arbre:
Non
Moteur brushless tête Rollia 20N
Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.
Tête Rollia pour le remplacement d’un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Bénéfices :
Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée
Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des butées
Isolation classe ll : pas de fil de terre
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Moteur brushless tête Rollia 20N
Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.
Tête Rollia pour le remplacement d’un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Bénéfices :
Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée
Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des butées
Isolation classe ll : pas de fil de terre




