Delta Dore - Tysense Sun | Sonde d'ensoleillement - 6300046

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - sans fil

  • montage - mur

  • encastré - Non

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • avec pile - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3513143000464

Réf. Sonepar

00050300046

Réf. Fournisseur

6300046

Réf. Commerciale

Delta Dore

signal de sortie:

sans fil

montage:

mur

encastré:

Non

indice de protection (IP):

IPX4

avec pile:

Oui

plage de mesure ajustable:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Sonde d'ensoleillement radio pour mesurer les apports solaires afin de gérer l'ouverture ou la fermeture des occultants via un gestionnaire

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Mesure de l'énergie solaire

Transmission à un gestionnaire d'énergie pour réaliser la gestion automatique des occultants

En complément pour les gestionnaires RT 2012 et la gamme Tywell (Tywell Starter, Tywell Pro)

Bénéfices :

Solution radio simple à installer qui permet de respecter à la fois son orientation optimale et l'étanchéité à l'air du bâtiment