Delta Dore - Tysense Thermo | Sonde de température extérieure radio - 6300048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la température - -10...70 °C
type de capteur - autre
sans fil - Oui
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513143000488
Réf. Sonepar
00050300048
Réf. Fournisseur
6300048
Marque
Delta Dore
plage de mesure de la température:
-10...70 °C
type de capteur:
autre
sans fil:
Oui
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP43
hauteur boîtier:
92 mm
largeur boîtier:
78 mm
profondeur boîtier:
42 mm
Associée à une box maison connectée, affiche la température extérieure sur l'application Tydom
En complément d'un gestionnaire d'énergie RT2012, d'un compteur Tywatt 5400/5450/5600 ou d'un Typass, affiche et historise la température extérieure sur l'application Tydom
Transmission au gestionnaire d'énergie bioclimatique Tywell pour réaliser la gestion automatique des occultants
Bénéfices :
Solution radio simple à installer qui permet de respecter à la fois son exposition et l'étanchéité à l'air du bâtiment
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Associée à une box maison connectée, affiche la température extérieure sur l'application Tydom
En complément d'un gestionnaire d'énergie RT2012, d'un compteur Tywatt 5400/5450/5600 ou d'un Typass, affiche et historise la température extérieure sur l'application Tydom
Transmission au gestionnaire d'énergie bioclimatique Tywell pour réaliser la gestion automatique des occultants
Bénéfices :
Solution radio simple à installer qui permet de respecter à la fois son exposition et l'étanchéité à l'air du bâtiment


