Delta Dore - Tywatt 5450 | Capteur connecté pour mesure électrique (1 poste) - 6110042

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140005646

Réf. Sonepar

00050000564

Réf. Fournisseur

6110042

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de pôle:

monophasé

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

type de compteur:

électronique

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne/externe

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Capteur de consommations électriques modulaire connecté : détail d'un poste électrique via le TI livré

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Capteur connecté installé en tableau électrique et communiquant avec une box maison connectée (obligatoire)

Mesure de la consommation électrique du total ou d’un poste par TI : ballon d’eau chaude électrique ou thermodynamique, pompe à chaleur, radiateurs, plancher PRE, réseau de prises électriques

Affichage de la consommation électrique totale instantanée

Historisation des consommations par jour, semaine, mois, année pour voir l’évolution des consommations

Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Mesure d'un poste ou du total électrique par TI

Bénéfices :

Installation simple sans boîtier d’ambiance à raccorder

Livré avec un transformateur d’intensité ouvert pour faciliter le passage des câbles électriques

Possibilité d’ajouter d’autres capteurs de consommations et une sonde de température extérieure