Delta Dore - Tywatt Tri | Indicateur de consommation électrique triphasée - 6110010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
type de compteur - électronique
fréquence - 50...50 Hz
adapté à - achat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513141100104
Réf. Sonepar
00050110010
Réf. Fournisseur
6110010
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
type de compteur:
électronique
fréquence:
50...50 Hz
adapté à:
achat
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Compatible tout type de mesure en triphasé
Lecture des consommations au tableau électrique
Affichage des cumuls par période tarifaire (contrats heures pleines/heures creuses, Tempo)
Mesure d'intensité par TI séparés
Affichage de la puissance maximale atteinte
Affichage permanent de la consommation pour la période en cours
Double compteur (un permanent, un initialisable)
Bénéfices :
Fonctionne avec tout type de compteur
Facilité d'installation liée à l'absence de configuration sur le produit