Delta Dore - Tywatt Tri RT | Indicateur de consommations modulaire pour compteur triphasé - 6110036

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • type de compteur - électronique

  • fréquence - 50...50 Hz

  • adapté à - achat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140003697

Réf. Sonepar

00050110036

Réf. Fournisseur

6110036

Réf. Commerciale

Delta Dore

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

type de compteur:

électronique

fréquence:

50...50 Hz

adapté à:

achat

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Fonctions :

Compatible tout type de compteur bleu triphasé

Mesure la consommation électrique de l'un des postes triphasés (chauffage, ECS ou prises)

Affichage des consommations sur les boîtiers d’ambiance compatibles

3 entrées TI pour la mesure des consommations électriques de chaque phase (3 TI fournis)

1 Tywatt Tri par poste alimenté en triphasé

Possibilité de câbler 3 TI en parallèle sur une même entrée

Bénéfices :

Facilité de câblage avec possibilité de raccorder plusieurs TI sur une même entrée



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible tout type de compteur bleu triphasé

Mesure la consommation électrique de l'un des postes triphasés (chauffage, ECS ou prises)

Affichage des consommations sur les boîtiers d’ambiance compatibles

3 entrées TI pour la mesure des consommations électriques de chaque phase (3 TI fournis)

1 Tywatt Tri par poste alimenté en triphasé

Possibilité de câbler 3 TI en parallèle sur une même entrée

Bénéfices :

Facilité de câblage avec possibilité de raccorder plusieurs TI sur une même entrée