Delta Dore - Tywell 2050 | Thermostat d'ambiance radio piles - 6702005

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 5 A

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • avec récepteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008210

Réf. Sonepar

00050000821

Réf. Fournisseur

6702005

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

5 A

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

hauteur:

92 mm

largeur:

92 mm

profondeur:

19 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes, permettant d'activer ou de désactiver la gestion automatique des occultants avec Tywell Pro

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Avec un récepteur de chauffage :

- Commande en ambiance de la chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur (réversible ou non)

- 4 préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement

En association avec Tywell Pro :

- Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants

- Commande centralisée des occultants et lancement du mode absence

- Notifications de fonctionnement

- Gestion et programmation personnalisée sur l'application Tydom

Bénéfices :

Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil

Parcours d'association adapté pour chaque intervenant

Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement intégrés