Delta Dore - Tywell Control | Boîtier d'ambiance piles pour gestion occultants et chauffage - 6702001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 1
couverture - 300 m
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140007923
Réf. Sonepar
00050000792
Réf. Fournisseur
6702001
Marque
Delta Dore
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
1
couverture:
300 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à un élément d'affichage:
Oui
Interface évolutive 2 en 1 : commande native du chauffage et/ou rafraichissement (1 récepteur max par interface) et gestion des occultants en lien avec une box Tywell
Affichage dynamique des informations sous forme de texte, symboles, planning pour une parfaite maîtrise de l’installation
En association avec un récepteur :
- Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement
En association avec une box Tywell :
- Gestion bioclimatique des occultants, avec affichage des évènements sous formes de notifications sur l’interface
- Commande centralisée des occultants
- Lancement du mode absence
- Gestion du mode général chaud/froid/arrêt
Depuis l’application Tydom (avec une box Tydom ou Tywell) :
- Gestion et programmation personnalisée
- Anticipation du démarrage de l’installation du chauffage
Bénéfices :
Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
Configuration auto-adaptative de l’interface selon la typologie d’installation (avec ou sans box Tywell ou Tydom)
Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement intégrés
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Interface évolutive 2 en 1 : commande native du chauffage et/ou rafraichissement (1 récepteur max par interface) et gestion des occultants en lien avec une box Tywell
Affichage dynamique des informations sous forme de texte, symboles, planning pour une parfaite maîtrise de l’installation
En association avec un récepteur :
- Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement
En association avec une box Tywell :
- Gestion bioclimatique des occultants, avec affichage des évènements sous formes de notifications sur l’interface
- Commande centralisée des occultants
- Lancement du mode absence
- Gestion du mode général chaud/froid/arrêt
Depuis l’application Tydom (avec une box Tydom ou Tywell) :
- Gestion et programmation personnalisée
- Anticipation du démarrage de l’installation du chauffage
Bénéfices :
Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
Configuration auto-adaptative de l’interface selon la typologie d’installation (avec ou sans box Tywell ou Tydom)
Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement intégrés






