Delta Dore - Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - module de base
type de tension de commande 1 - AC
mode de pose - saillie
fonction centrale ARRÊT - Oui
fonction anti-panique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140009163
Réf. Sonepar
00050000916
Réf. Fournisseur
6702008
Réf. Commerciale
Delta Dore
fonction:
module de base
type de tension de commande 1:
AC
mode de pose:
saillie
fonction centrale ARRÊT:
Oui
fonction anti-panique:
Non
simulation de présence:
Oui
minuterie d'escalier et avertissement:
Non
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:
32
programme hebdomadaire:
Oui
programme astronomique:
Oui
détecteur de pluie:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
100 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
100 mm
Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Tydom
Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision
Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom
Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet
Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control
Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles
Bénéfices :
Installation rapide en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique
Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi
Parcours d'association adapté pour chaque intervenant
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Tydom
Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision
Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom
Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet
Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control
Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles
Bénéfices :
Installation rapide en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique
Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi
Parcours d'association adapté pour chaque intervenant