Delta Dore - Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - module de base

  • type de tension de commande 1 - AC

  • mode de pose - rail DIN

  • fonction centrale ARRÊT - Oui

  • fonction anti-panique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140007916

Réf. Sonepar

00050000791

Réf. Fournisseur

6702000

Réf. Commerciale

Delta Dore

fonction:

module de base

type de tension de commande 1:

AC

mode de pose:

rail DIN

fonction centrale ARRÊT:

Oui

fonction anti-panique:

Non

simulation de présence:

Oui

minuterie d'escalier et avertissement:

Non

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:

32

programme hebdomadaire:

Oui

programme astronomique:

Oui

détecteur de pluie:

Non

fréquence assignée:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP30

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

71 mm

Fonctions :

Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Tydom

Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision

Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom

Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet

Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control

Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles

Bénéfices :

Installation dans le tableau électrique avec 2 modules uniquement

Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi

Parcours d'association adapté pour chaque intervenant



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à l'application Tydom

Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision

Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom

Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet

Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control

Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles

Bénéfices :

Installation dans le tableau électrique avec 2 modules uniquement

Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi

Parcours d'association adapté pour chaque intervenant