Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Dore - Tywell Starter Home | Gestionnaire bioclimatique des occultants - 6702009

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140009170

Réf. Sonepar

00050000917

Réf. Fournisseur

6702009

Marque

Delta Dore

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

Fonctions :

Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée

Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision

Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom

Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet

Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control

Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles

Bénéfices :

Installation rapide en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique

Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi

Parcours d'association adapté pour chaque intervenant



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée

Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision

Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom

Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet

Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control

Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles

Bénéfices :

Installation rapide en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique

Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi

Parcours d'association adapté pour chaque intervenant