Delta Dore - Tyxia 1701 | Télécommande radio 1 voie pour volets roulants - 6351441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - autre
nombre de canaux - 1
couverture - 300 m
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140007497
Réf. Sonepar
00050000749
Réf. Fournisseur
6351441
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
1
couverture:
300 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Oui
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
Commande un volet ou un groupe de volets roulants ou stores
Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
Fonction positions favorites : la télécommande permet d'enregistrer 2 positions intermédiaires à définir
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov radio, uniquement si associée en commande individuelle
Compatible avec les moteurs Tymoov Solar
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle
Bénéfices :
Possibilité d'associer 16 récepteurs en réseau maillé et plus en réseau maillé étendu
Facilité de paramétrage du moteur lors d'une mise sous tension générale
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande un volet ou un groupe de volets roulants ou stores
Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
Fonction positions favorites : la télécommande permet d'enregistrer 2 positions intermédiaires à définir
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov radio, uniquement si associée en commande individuelle
Compatible avec les moteurs Tymoov Solar
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle
Bénéfices :
Possibilité d'associer 16 récepteurs en réseau maillé et plus en réseau maillé étendu
Facilité de paramétrage du moteur lors d'une mise sous tension générale