Delta Dore - Tyxia 1716 | Télécommande radio 2 voies pour volet roulant et éclairage - 6351442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 16
couverture - 300 m
couleur - blanc
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140007503
Réf. Sonepar
00050000750
Réf. Fournisseur
6351442
Marque
Delta Dore
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
16
couverture:
300 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur de fenêtre:
Oui
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à un élément d'affichage:
Oui
Commande individuelle ou jusqu'à 16 groupes de volets roulants en mode montée/stop/descente et 16 groupes d'éclairage en mode marche/arrêt en association avec des récepteurs compatibles
Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
Compatible avec les moteurs Tymoov Solar
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle
Bénéfices :
Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau
Configuration individuelle des moteurs avec la fonction scan
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande individuelle ou jusqu'à 16 groupes de volets roulants en mode montée/stop/descente et 16 groupes d'éclairage en mode marche/arrêt en association avec des récepteurs compatibles
Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
Compatible avec les moteurs Tymoov Solar
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle
Bénéfices :
Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau
Configuration individuelle des moteurs avec la fonction scan



