Delta Light - B-LINER 6532 IP A - 3880132A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2698 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823167829
Réf. Sonepar
00104316782
Réf. Fournisseur
3880132A
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux utile:
2698 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
860 mm
largeur:
65 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
110...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
courant nominal:
108...108 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
avec panier de protection pour lampe:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
efficacité lumineuse:
107 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
77 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non