Delta Light - BOWL GLASS AMBER - 2866702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - verre
couleur - bronze
diamètre - 147 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823181634
Réf. Sonepar
00104318163
Réf. Fournisseur
2866702
Réf. Commerciale
Delta Light
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
verre
couleur:
bronze
diamètre:
147 mm
hauteur/profondeur:
147 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans