Delta Light - CABLE BASE R W - 2039955W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CABLE BASE R W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823021886

Réf. Sonepar

00104302188

Réf. Fournisseur

2039955W

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CABLE BASE R W